曜日別特売
RH5050SP リーマフレキ 半ねじ SUS410 パシペート Live Pro 74303636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RH5050SP リーマフレキ 半ねじ SUS410 パシペート Live Pro 74303636
RH5050SP リーマフレキ 半ねじ SUS410 パシペート Live Pro 74303636

リーマフレキ 半ねじ SUS410 パシペート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
長さ(mm)50
内容量1箱(200本)注文コード74303636品番RH5050SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。

用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)50タイプ半ねじd×L(mm)5×50表面処理パシペート呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3764:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする