曜日別特売
S4-28 OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN(シモジマ) 74317365

OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

(80件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)40
40
50
54
45
55
58
56
60
72
74
61
77
65
102
90
125
350
105
95
250
160
140
225
270
150
80
180
190
210
216
220
230
25
120
170
200
300
340
380
450
500
650
280
高さ(mm)280
280
70
180
110
50
54
115
450
85
130
88
152
77
90
150
225
250
500
155
135
120
400
260
310
380
200
170
300
330
277
350
360
220
750
230
650
700
800
内容量1パック(100枚)注文コード74317365品番S4-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
40
高さ(mm)
280
テープ
なし
適合規格
食品衛生法規格基準
規格
S 4-28
質量(g/枚)
0.6
アズワン品番
65-0595-96
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
006798405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:80
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-31
用途: 包装時
自動車・二輪車・自転車関連業

はじめて購入しました。他のサイトも探しましたがモノタロウの口コミなど見て決めました。使い勝手は◎です。

2026-02-06
用途: お菓子の小分け
飲食業

バレンタインの個包装のチョコを小分けするのに使いました。食品衛生法規格基準適合商品なので安心です。

2026-01-05
用途: メルカリ発送商品の保護に
農・林・水産業

他サイトではこのサイズが売っていなかったがモノタロウさんに有ったので購入した。売れ筋以外のサイズも用意して頂き助かりました。商品は有名メーカー製なので当然問題ありません。

対象商品 : 74317819
2026-01-22
用途: しめ縄の包装
農・林・水産業

破れにくくしっかりしており、テープありよりもコストダウンに繋がった。

2025-11-07
用途: ジャムのパッケージに使用
サービス業

L150サイズのジャムビンに、ちょうどよいサイズで、商品がきれいに見える

対象商品 : 74317593
2025-10-01
用途: 食品包装
製造業

安くて、しっかりとしたビニールでとても使いやすかったです。

2025-02-19
用途: 商品の梱包に使用
ジールデザイン

B5サイズ三つ折りのopp袋を探していて、やっと見つけました 有名メーカー品と遜色なくとても満足しています

対象商品 : 74317374
2023-09-29
用途: 粗品を入れる
自動車・二輪車・自転車関連業

ペン型の粗品を入れる袋がなくて困っていたんですが、
たまたま見つけて購入してみるとピッタリサイズでした。
値段も安く、とても良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする