アズマ工業
トルネード丸型モップ 柄付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74527547
品番
TSM547
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丸型のモップ。
トラスコ品番
835-7531
材質
ヘッド:PP、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル・PP
柄長さ(mm)
約1075~1300
拭き幅(cm)
約26
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応