曜日別特売
F-VBF301D キャンパス ノートのように開くペンケース コクヨ 74742100

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャンパス ノートのように開くペンケースF-VBF301D

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード74742100品番F-VBF301D
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ノートのように開いてキレイに仕分けられるペンケース
ノートのように開くので一覧性が良く、出し入れがしやすい
マルチポケットで文具やメモ帳をキレイに仕分けられる
持ち運びしやすいフラットな形状
A6サイズのノートやバインダーが入るポケット付き

色
ブラック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×30×210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする