MLTSA1201B テザーギア VESAアダプタープレート Manfrotto 74742845

 

MLTSA1201B テザーギア VESAアダプタープレート Manfrotto 74742845
MLTSA1201B テザーギア VESAアダプタープレート Manfrotto 74742845
MLTSA1201B テザーギア VESAアダプタープレート Manfrotto 74742845
MLTSA1201B テザーギア VESAアダプタープレート Manfrotto 74742845
MLTSA1201B テザーギア VESAアダプタープレート Manfrotto 74742845
MLTSA1201B テザーギア VESAアダプタープレート Manfrotto 74742845
MLTSA1201B テザーギア VESAアダプタープレート Manfrotto 74742845
MLTSA1201B テザーギア VESAアダプタープレート Manfrotto 74742845

テザーギア VESAアダプタープレートMLTSA1201B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74742845
品番
MLTSA1201B
参考基準価格(税別)¥8,727販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー

用途
大型のモニターやスクリーンなどを100mm×100mmVESA規格に対応させるためのアダプタープレート
材質
スチール
質量(kg)
1.31
幅(cm)
22.5
耐荷重(kg)
30
長さ(cm)
22.5
対応寸法(mm)
(VESA規格互換対応)120×180、180×120、200×100、200×200
注意
※20mmx180mm、180mmx120mm、200mmx100mm、200mmx200mmのVESA規格互換

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする