MLTSA2001B テザーギア マウスデッキ Manfrotto 74742861

 

MLTSA2001B テザーギア マウスデッキ Manfrotto 74742861
MLTSA2001B テザーギア マウスデッキ Manfrotto 74742861
MLTSA2001B テザーギア マウスデッキ Manfrotto 74742861
MLTSA2001B テザーギア マウスデッキ Manfrotto 74742861
MLTSA2001B テザーギア マウスデッキ Manfrotto 74742861
MLTSA2001B テザーギア マウスデッキ Manfrotto 74742861
MLTSA2001B テザーギア マウスデッキ Manfrotto 74742861
MLTSA2001B テザーギア マウスデッキ Manfrotto 74742861
MLTSA2001B テザーギア マウスデッキ Manfrotto 74742861
MLTSA2001B テザーギア マウスデッキ Manfrotto 74742861

テザーギア マウスデッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74742861
品番
MLTSA2001B
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー

用途
付属の3/8固定ボルトでMLTSA4301Bテザーギア ラップトップデッキ等に設置してマウスやトラックパッドの使用スペースを構築
仕様
赤外線マウス対応
材質
アルミ、ポリカーポネイト
質量(kg)
0.25
幅(cm)
32
長さ(cm)
25
注意
※アタッチメント:3/8”カメラ用ネジ規格ボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする