Manfrotto
テザーギア タブレットホルダー 9-13インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74742879
品番
MLTSA3301B
参考基準価格(税別)
¥26,227
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
用途
9インチから13インチまでのタブレットを三脚や雲台、フリクションアームなどに取り付け、固定するためのアダプターマウント
質量(kg)
0.44
幅(cm)
6.5
長さ(cm)
9~26.5
適合サイズ(inch)
9~13タブレット
注意
※アタッチメント:3/8”カメラ用ネジ、1/4”カメラ用ネジ、アルカスイス互換プレート対応マウント