MLTSA4301B テザーギア ラップトップデッキ Manfrotto 74742888

 

MLTSA4301B テザーギア ラップトップデッキ Manfrotto 74742888
MLTSA4301B テザーギア ラップトップデッキ Manfrotto 74742888
MLTSA4301B テザーギア ラップトップデッキ Manfrotto 74742888
MLTSA4301B テザーギア ラップトップデッキ Manfrotto 74742888
MLTSA4301B テザーギア ラップトップデッキ Manfrotto 74742888
MLTSA4301B テザーギア ラップトップデッキ Manfrotto 74742888
MLTSA4301B テザーギア ラップトップデッキ Manfrotto 74742888
MLTSA4301B テザーギア ラップトップデッキ Manfrotto 74742888
MLTSA4301B テザーギア ラップトップデッキ Manfrotto 74742888
MLTSA4301B テザーギア ラップトップデッキ Manfrotto 74742888
MLTSA4301B テザーギア ラップトップデッキ Manfrotto 74742888
MLTSA4301B テザーギア ラップトップデッキ Manfrotto 74742888

テザーギア ラップトップデッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74742888
品番
MLTSA4301B
参考基準価格(税別)¥65,327販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー

用途
三脚やライトスタンドに取り付けてノートPCで作業を行うときに便利なワークステーションを構築できます
質量(kg)
2.36
幅(cm)
46
長さ(cm)
31
取付部
16mm(5/8)メス、3/8インチネジ、1/4インチネジ、アルカスイス互換プレートタイプ
適合寸法(cm)
(PC)最大46×31
注意
※最大46cm x 31cmまでのノートPCを固定可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする