丸田シャツ Tetote
あんしんどこでも防水座布団(織り生地タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
イエロー
¥2,798
ブラウン
¥2,798
ベージュ
¥2,798
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
74742949
品番
MT-8011
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
介護施設様の椅子や、送迎車のシート上などに置き、汗や失禁等から座面を守る高反発クッションです。カバー裏面のポリウレタンラミネートで椅子の座面を濡らしません。カバー中材共に丸洗いができ清潔が保てます。
用途
臀部のムレ・尿漏れ対策
色
ベージュ
材質
カバー表面:ポリエステル100%
寸法(cm)
40×40
注意
※塩素系漂白剤は使用しないでください。濡れたまま長時間放置しないでください。色が移ることがあるため、他の製品と一緒に洗わないでください。洗濯後は、直ちに脱水して形を整え干してください。タンブラー乾燥及びご家庭での乾燥機は使用しないでください。高温・多湿を避け、通期の良い場所に保管してください。