曜日別特売
MT-8009 あんしんどこでも防水ミニマット 丸田シャツ Tetote 74742976

あんしんどこでも防水ミニマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
74742976
品番
MT-8009
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

車椅子などでの軽い失禁や食べこぼしによる汚れ防止に最適な防水ミニマットです。滑りにくく速乾性に優れた表面生地、裏面には滑り止め付きで中間層に防水フィルムを挟んだ3層構造です。

用途
車椅子などでの軽い失禁や食べこぼしによる汚れ防止
材質
ポリエステル100%(滑り止め付き)
色
ブラック
寸法(cm)
40×50
注意
※洗濯機可能(洗濯ネット使用)乾燥機はご使用できません。塩素系漂白剤のご使用は防水機能をそこなう恐れがありますのでお避け下さい。家庭用遠心脱水機で防水素材を脱水すると、異常振動を起こし事故に繋がる恐れがありますのでお控え下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする