曜日別特売
MT-5000 遠赤レッグウォーマー(ゆったりタイプ) 丸田シャツ Tetote 74743010

MT-5000 遠赤レッグウォーマー(ゆったりタイプ) 丸田シャツ Tetote 74743010
MT-5000 遠赤レッグウォーマー(ゆったりタイプ) 丸田シャツ Tetote 74743010

遠赤レッグウォーマー(ゆったりタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1式注文コード74743010品番MT-5000
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

遠赤シリーズは、面ファスナーでの巻付けタイプで柔らかくリラックスした付け心地の温めグッズです。装着しやすいので介護に特におすすめです。遠赤中綿と遠赤外線蓄熱フリースでダブルの保温効果があり、3層構造のふっくらとした厚みにより空気の層がより一層保温効果を高めます。

用途
冷え防止
色
ブラウン
材質
ポリエステル100%
サイズ
フリー
注意
※洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットを使用し、面ファスナーを閉じた状態で洗濯して下さい。塩素系漂白剤は使用しないで下さい。洗濯後は形を整え風通しの良い日陰に干して下さい。乾燥機は使用しないで下さい。色の濃い製品は念の為、他の衣類と分けて洗って下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする