曜日別特売
MT-2010 あんしんベッド柵カバー(レザー調) 丸田シャツ Tetote 74743186

あんしんベッド柵カバー(レザー調)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は材質・色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
材質
合成皮革
色
ラベンダー
注文コード
74743186
品番
MT-2010
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

あんしんベッド柵カバーはベッド柵による事故、ケガから守ります。合皮素材の表面は水や汚れをはじきやすいため、汚れてもサッとふき取るだけでOK。カバーをベッド柵に被せ、ひもで結ぶだけで簡単にとり付けられます。

用途
ケガ防止
材質
合成皮革
色
ラベンダー
タイプ
クッション無
寸法(cm)
100×40
注意
※【カバー本体】次亜塩素酸ナトリウム水溶液を用いた消毒が可能です。0.02~0.05%に希釈して使用し、その後しっかり水拭きするのがおすすめです。 自治体などでは濃度は吐しゃ物や便などで0.1%、一般消毒では0.02%が推奨されており、消毒頻度の多い医療現場等でも、安心してお使いいただけます。表面素材は耐アルコール性があり、生地表面にアルコールを噴霧してふき取る試験を100回繰り返す自社テストにも合格していますので、感染症発生時など、一次的な消毒であれば対応が可能です。(エタノール濃度70~80%程度のもの)塩素系漂白剤のご使用は使用しないでください。【クッション材】手洗いのみ可能です。乾燥機は使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする