三桂製作所
SUS貫通金物
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
13(最大 挿入できるケーブル)
13(最大 挿入できるケーブル)
13(最大 挿入できるケーブル)
7(最大 挿入できるケーブル)
8(最大 挿入できるケーブル)
9(最大 挿入できるケーブル)
10(最大 挿入できるケーブル)
11(最大 挿入できるケーブル)
12(最大 挿入できるケーブル)
15(最大 挿入できるケーブル)
16(最大 挿入できるケーブル)
18(最大 挿入できるケーブル)
20(最大 挿入できるケーブル)
22(最大 挿入できるケーブル)
24(最大 挿入できるケーブル)
26(最大 挿入できるケーブル)
28(最大 挿入できるケーブル)
30(最大 挿入できるケーブル)
32(最大 挿入できるケーブル)
34(最大 挿入できるケーブル)
36(最大 挿入できるケーブル)
38(最大 挿入できるケーブル)
40(最大 挿入できるケーブル)
46(最大 挿入できるケーブル)
48(最大 挿入できるケーブル)
50(最大 挿入できるケーブル)
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74745146
品番
CFBG L20b
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
JIS F 8801(船用電線貫通金物)に準拠したステンレス(SUS 304)製のケーブルグランドです。
L1
11
L2
40.2
Φd
13
ΦD
37
L3
5
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
34
外径(Φmm)
13(最大 挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:26.4
質量(g/個)
180
ケーブル外径(Φmm)
12(最小 挿入できる)
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
特性
IP67
接続ねじ呼び径
G3/4