CFBG L25b SUS貫通金物 三桂製作所 74745180

CFBG L25b SUS貫通金物 三桂製作所 74745180
CFBG L25b SUS貫通金物 三桂製作所 74745180

SUS貫通金物

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
外径(Φmm)18(最大 挿入できるケーブル)
18(最大 挿入できるケーブル)
7(最大 挿入できるケーブル)
8(最大 挿入できるケーブル)
9(最大 挿入できるケーブル)
10(最大 挿入できるケーブル)
11(最大 挿入できるケーブル)
12(最大 挿入できるケーブル)
13(最大 挿入できるケーブル)
15(最大 挿入できるケーブル)
16(最大 挿入できるケーブル)
20(最大 挿入できるケーブル)
22(最大 挿入できるケーブル)
24(最大 挿入できるケーブル)
26(最大 挿入できるケーブル)
28(最大 挿入できるケーブル)
30(最大 挿入できるケーブル)
32(最大 挿入できるケーブル)
34(最大 挿入できるケーブル)
36(最大 挿入できるケーブル)
38(最大 挿入できるケーブル)
40(最大 挿入できるケーブル)
46(最大 挿入できるケーブル)
48(最大 挿入できるケーブル)
50(最大 挿入できるケーブル)
内容量1個注文コード74745180品番CFBG L25b
参考基準価格(税別)¥13,680販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

JIS F 8801(船用電線貫通金物)に準拠したステンレス(SUS 304)製のケーブルグランドです。

L1
11
L2
46
Φd
18
ΦD
45
L3
6
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
43
外径(Φmm)
18(最大 挿入できるケーブル)
接続ねじ
ΦS1:33.2
質量(g/個)
320
ケーブル外径(Φmm)
16(最小 挿入できる)
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
特性
IP67
接続ねじ呼び径
G1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする