曜日別特売
E2OPG 2429 ケイグランド用コネクタ 三桂製作所 74746169

E2OPG 2429 ケイグランド用コネクタ 三桂製作所 74746169
E2OPG 2429 ケイグランド用コネクタ 三桂製作所 74746169

ケイグランド用コネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74746169
品番
E2OPG 2429
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ケーブルをリミットスイッチ、フード等の電気機器に接続するためのコネクタです。

枠番
【パッキン】24
L1
9
L2
40
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
48
接続ねじ
【ΦS1】37、【呼び】Pg29
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】20~24
寸法B(Φmm)
48
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
41
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする