三桂製作所
樹脂製おねじ付きコネクタ
EOPG2829
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】24~28
【挿入可能】16~20
【挿入可能】24~28
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74746528
品番
EOPG2829
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ケーブルをフード等の電気機器に接続するためのコネクタです。
枠番
【パッキン】28
L2
39
ΦA
49.7
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】24~28
質量(g/個)
48
L1
9
温度範囲(℃)
-20~90
接続ねじ
【ΦS1】37、【呼び】Pg29
寸法B(Φmm)
47.5
難燃性
UL94V0
環境
RoHS 10物質対応
主材質
PA6
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油
IP等級
IP67