曜日別特売
KC90BC16 ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所 74747928

KC90BC16 ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所 74747928
KC90BC16 ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所 74747928

ケイフレックス90゜コネクタKC90BC16

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】12
接続ねじ【ΦS1】19.1、【呼び】CTC19
内容量1個注文コード74747928品番KC90BC16
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。
ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。

接続ねじ
【ΦS1】19.1、【呼び】CTC19
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】12
質量(g/個)
93
接続対象
【ケイフレックス】KM16/KI(LI)16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする