曜日別特売
KCS92 CSAケイフレックス 三桂製作所 74748375

KCS92 CSAケイフレックス 三桂製作所 74748375
KCS92 CSAケイフレックス 三桂製作所 74748375

CSAケイフレックス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(6m)
外径(mm)101.1
内容量1個(6m)注文コード74748375品番KCS92
参考基準価格(税別)¥90,720販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。
管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。
呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。
ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。
附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。

質量(kg)
【1m当り】3.75、【1巻当り】22.5
1巻長さ(m)
6
最小曲げ半径(mm)
【可動】-、【固定】500
最小内径(Φmm)
88.9
ねじの呼び
【CTCねじ】-【Gねじ】G3-1/2(CTG92)、【Mねじ】-【NPTねじ】NPT3-1/2
温度範囲(℃)
-20~60
配管
可動配管(#12~#36)
難燃性
難燃
環境
RoHS10物質対応
外径(mm)
101.1
色調
黒色、ライトグレー
特性
高耐油
呼び寸法(inch)
3-1/2
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする