曜日別特売
KGBCL36 SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所 74748531

KGBCL36 SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所 74748531
KGBCL36 SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所 74748531

SUSケイフレックスコネクタKGBCL36

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
接続ねじ【ΦS1】38.1、【呼び】CTC39
【ΦS1】38.1、【呼び】CTC39
【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5
【ΦS1】24.9、【呼び】M25×1.5
【ΦS1】31.8、【呼び】CTC31
【ΦS1】31.9、【呼び】M32×1.5
【ΦS1】39.9、【呼び】M40×1.5
【ΦS1】49.9、【呼び】M50×1.5
【ΦS1】50.8、【呼び】CTC51
【ΦS1】62.9、【呼び】M63×1.5
【ΦS1】63.5、【呼び】CTC63
内容量1個注文コード74748531品番KGBCL36
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

二重ブレード掛けケイフレックスLIGB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。
呼び#36 以上の袋ナットは、形状が丸型となります。
ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。
KGBCL / KGBGL の表中、ΦA、ΦB、L1及びL2はKGBML と同一です。

接続ねじ
【ΦS1】38.1、【呼び】CTC39
質量(g/個)
334
接続対象
【ケイフレックス】LIGB36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする