KIB10 ブレードケイフレックス 三桂製作所 74748759

KIB10 ブレードケイフレックス 三桂製作所 74748759
KIB10 ブレードケイフレックス 三桂製作所 74748759

ブレードケイフレックス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(30m)
外径(mm)14.7
内容量1個(30m)注文コード74748759品番KIB10
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ケイフレックスType KIB は、Type KI に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしています。
鋼線のブレード掛けは、耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。
管自身の電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管にもご使用下さい。
ケーブル工事に、ご使用下さい。高温場所においては耐熱ケーブルをご使用下さい。
附属品は、K2 型又はKM 型(標準型) の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様及び高張力仕様で使用する場合はKB 型をご使用下さい。

質量(kg)
【1m当り】0.4、【1巻当り】12
1巻長さ(m)
30
最小曲げ半径(mm)
【固定】60
最小内径(Φmm)
10
ねじの呼び
【CTCねじ】-【Gねじ】-【Mねじ】M20、【Pgねじ】Pg9
温度範囲(℃)
-50~150
配管
固定配管
環境
RoHS10物質対応
外径(mm)
14.7
特性
非防水、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
呼び寸法(inch)
1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする