曜日別特売
KM45BM28 ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所 74748935

KM45BM28 ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所 74748935
KM45BM28 ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所 74748935

ケイフレックス45゜コネクタKM45BM28

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】23
内容量1個注文コード74748935品番KM45BM28
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタです。
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
ケイフレックスとコネクタの引張力は #10 は 500N( JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40 ~ 60%の外径を目安として下さい。

H
33
L1
14
Φd
24.8
C
44
G
14.5
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
48.3
接続ねじ
【ΦS1】31.9、【呼び】M32×1.5
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】23
寸法B(Φmm)
41
質量(g/個)
291
寸法I(Φmm)
24.9
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP67
接続対象
【ケイフレックス】※28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする