曜日別特売
KM45KCP22 ケイフレ用樹脂製45゜カップ 三桂製作所 74748978

KM45KCP22 ケイフレ用樹脂製45゜カップ 三桂製作所 74748978
KM45KCP22 ケイフレ用樹脂製45゜カップ 三桂製作所 74748978

ケイフレ用樹脂製45゜カップKM45KCP22

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量・接続対象など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
43
接続対象
【電線管/ケイフレックス】※22、【電線管/薄鋼電線管/ねじ呼び】CTC25、【電線管/薄鋼電線管/呼び】C25
注文コード
74748978
品番
KM45KCP22
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の45°形コンビネーションカップリングです。
ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。

適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】18
質量(g/個)
43
接続対象
【電線管/ケイフレックス】※22、【電線管/薄鋼電線管/ねじ呼び】CTC25、【電線管/薄鋼電線管/呼び】C25
温度範囲(℃)
-20~90
難燃性
UL94V0
環境
RoHS10物質対応
主材質
PA6
特性
耐油
IP等級
ケイフレックス IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする