曜日別特売
KMBC36 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 74749870

ケイフレックス用コネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】30
内容量1個注文コード74749870品番KMBC36
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
L1
14
L2
30
Φd
31.1
C
49
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
58.8
接続ねじ
【ΦS1】38.1、【呼び】CTC39
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】30
寸法B(Φmm)
56.5
質量(g/個)
210
寸法I(Φmm)
34.5
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP67
接続対象
【ケイフレックス】※36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする