曜日別特売
KMBC70 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 74749888

ケイフレックス用コネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】60
内容量1個注文コード74749888品番KMBC70
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
L1
16
L2
38
Φd
64.3
C
93
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
92.4
接続ねじ
【ΦS1】76.2、【呼び】CTC75
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】60
寸法B(Φmm)
88
質量(g/個)
620
寸法I(Φmm)
60.6
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP67
接続対象
【ケイフレックス】※70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする