三桂製作所
ケイフレックス用コネクタ
KMBT104
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】98
【挿入可能】30
【挿入可能】37
【挿入可能】60
【挿入可能】85
【挿入可能】98
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74749906
品番
KMBT104
参考基準価格(税別)
¥16,920
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
L1
24
L2
48
Φd
100.3
C
135
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
137.5
接続ねじ
【ΦS1】114.1、【呼び】NPT4
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】98
寸法B(Φmm)
131.2
質量(g/個)
1352
寸法I(Φmm)
99.1
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP67
接続対象
【ケイフレックス】※104