曜日別特売
KMBT92 ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所 74749915

ケイフレックス用コネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】85
内容量1個注文コード74749915品番KMBT92
参考基準価格(税別)¥11,380販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
L1
24
L2
45
Φd
88.2
C
121
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
123.8
接続ねじ
【ΦS1】101.4、【呼び】NPT3-1/2
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】85
寸法B(Φmm)
117.7
質量(g/個)
1100
寸法I(Φmm)
86.4
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性
IP67
接続対象
【ケイフレックス】※92

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする