曜日別特売
KX(GP)5432 防爆式コネクタ用パッキン 三桂製作所 74751821

KX(GP)5432 防爆式コネクタ用パッキン 三桂製作所 74751821
KX(GP)5432 防爆式コネクタ用パッキン 三桂製作所 74751821

防爆式コネクタ用パッキン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
52
注文コード
74751821
品番
KX(GP)5432
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

防爆式コネクタ用の組替用ゴムパッキンです。
例えばコネクタK2XBG2216 は、挿入できるケーブル外径は、Φ14~Φ16mm です。 もし、このコネクタにΦ11mm のケーブルを挿入する場合は、ゴムパッキンKX(GP)2212 に組替えてご使用下さい。

L
25
Φd
32.3
ΦD
56
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】30~32
質量(g/個)
52
取付可能対象
【コネクタ】取付けできるコネクタ
材質
CR
温度範囲(℃)
-20~90
色調
黒色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする