曜日別特売
KXBG L5436 SUS耐圧防爆コネクタ 三桂製作所 74751936

SUS耐圧防爆コネクタKXBG L5436

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)Φ36~Φ34
内容量1個注文コード74751936品番KXBG L5436
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ビニル被覆ケイフレックス用のステンレス(SUS304)製(本体、袋ナットのみ)の耐圧防爆構造d2G4 仕様のコネクタです。
ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。
K2XBGL(サイズ16~36)は、鉄製波形ケイフレックスKMS,KMV,KMEC が使用できます。
K2XBGL のラベル色調は黒色、KXBGL のラベル色調は赤色です。

ΦA
76.3
接続ねじ
【ΦS1】59.6、【呼び】G2
適合ケーブル外径(Φmm)
Φ36~Φ34
寸法B(Φmm)
76.3
質量(g/個)
1400
その他
【L2締付後】77
L1
24
規格
耐圧防爆d2G4
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
特性
IP66(ケイフレックス側)
接続対象
【ケイフレックス】LIC54/LIH54

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする