L2J1007 SUS水切り防水プルボックス 三桂製作所 74752006

L2J1007 SUS水切り防水プルボックス 三桂製作所 74752006
L2J1007 SUS水切り防水プルボックス 三桂製作所 74752006

SUS水切り防水プルボックスL2J1007

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法(横A×縦B×深C)100×100×75
(横A×縦B×深C)100×100×75
(横A×縦B×深C)250×250×100
(横A×縦B×深C)250×250×150
(横A×縦B×深C)250×250×200
(横A×縦B×深C)250×250×250
(横A×縦B×深C)300×300×100
(横A×縦B×深C)300×300×250
(横A×縦B×深C)350×350×100
(横A×縦B×深C)350×350×150
(横A×縦B×深C)350×350×200
(横A×縦B×深C)350×350×250
(横A×縦B×深C)350×350×300
(横A×縦B×深C)350×350×350
内容量1個注文コード74752006品番L2J1007
参考基準価格(税別)¥8,740販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。
ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。
造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。
アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。
寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。
「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。
蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。

寸法
(横A×縦B×深C)100×100×75
質量(kg/個)
0.6
規格
国交省仕様
製法
板金
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
特性
IP65
表面仕上げ
2B

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする