三桂製作所
SUSダクト用ベンド 内蓋
LD92BD1025
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合
【サントラ】LD1025
注文コード
74752408
品番
LD92BD1025
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
適合
【サントラ】LD1025
L
178
H
102.4
質量(kg/個)
2.1
材質
SUS304
B
252.4
E
32
板厚(mm)
1.2
環境
RoHS10物質対応
特性
非防水
表面仕上げ
BA