三桂製作所
ねじ無露出丸ボックス 1方出
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
L4・ΦA
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
L4
27
ΦA
40
注文コード
74753029
品番
LEBR32
参考基準価格(税別)
¥18,580
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
H
43.5
ΦD
80
L4
27
ΦA
40
質量(g/個)
520
材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応
特性
IP65
接続対象
【サンパイプ】LN32/LE32