曜日別特売
LIH104 耐熱防水SUSケイフレックス 三桂製作所 74753370

LIH104 耐熱防水SUSケイフレックス 三桂製作所 74753370
LIH104 耐熱防水SUSケイフレックス 三桂製作所 74753370

耐熱防水SUSケイフレックスLIH104

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個(6m)
外径(mm)113.8
内容量1個(6m)注文コード74753370品番LIH104
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。
Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。

適合
【電線管サンパイプ/薄鋼/厚鋼/塩ビ】LT(LE)104/G104
質量(kg)
【1m当り】3.5、【定尺】21
最小曲げ半径(mm)
【固定】600
定尺(m)
6
最小内径(Φmm)
101.6
温度範囲(℃)
-20~105
配管
固定配管
難燃性
高難燃
環境
RoHS10物質対応
外径(mm)
113.8
色調
黒色
特性
耐熱、耐放射線
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする