三桂製作所
サンパイプ用ハンガーサドル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74754368
品番
LSH20
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
取付可能対象
【サンパイプ】取付けできるサンパイプ
材質
SUS304
W
24
H
50
L1
54
L2
74
h
25
製法
ロストワックス
P
50
質量(g/個)
140
寸法K(Φmm)
5.5
環境
RoHS10物質対応