曜日別特売
LSH25 サンパイプ用ハンガーサドル 三桂製作所 74754395

LSH25 サンパイプ用ハンガーサドル 三桂製作所 74754395
LSH25 サンパイプ用ハンガーサドル 三桂製作所 74754395

サンパイプ用ハンガーサドルLSH25

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74754395
品番
LSH25
参考基準価格(税別)¥9,040販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
取付可能対象
【サンパイプ】取付けできるサンパイプ
材質
SUS304
W
24
H
50
L1
63
L2
74
h
29
製法
ロストワックス
P
50
質量(g/個)
150
寸法K(Φmm)
5.5
環境
RoHS10物質対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする