三桂製作所
サンパイプ用ハンガーサドル低
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74754420
品番
LSH25L
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
取付可能対象
【サンパイプ】取付けできるサンパイプ
材質
SUS304
W
24
H
30
L1
63
L2
74
h
29
製法
ロストワックス
P
50
質量(g/個)
141
寸法K(Φmm)
5.5
環境
RoHS10物質対応