曜日別特売
LSH50L サンパイプ用ハンガーサドル低 三桂製作所 74754499

LSH50L サンパイプ用ハンガーサドル低 三桂製作所 74754499
LSH50L サンパイプ用ハンガーサドル低 三桂製作所 74754499

サンパイプ用ハンガーサドル低

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74754499
品番
LSH50L
参考基準価格(税別)¥9,880販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498
取付可能対象
【サンパイプ】取付けできるサンパイプ
材質
SUS304
W
24
H
30
L1
93
L2
74
h
53
製法
ロストワックス
P
50
質量(g/個)
182
寸法K(Φmm)
5.5
環境
RoHS10物質対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする