曜日別特売
N24BC12 サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所 74754858

サンフレキN2型45コネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
20
注文コード
74754858
品番
N24BC12
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579
H
30
L1
13
Φd
8.1
D
26
L3
3.2
G
12
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
25.5
接続ねじ
【ΦS1】19.1、【呼び】CTC19
ΦC
28.8
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】7
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
20
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS12/NP12/NF12/NFX12
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする