三桂製作所
サンフレキN2型45コネクタ
N24BC50
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
121
注文コード
74754901
品番
N24BC50
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
H
49
L1
16
Φd
43
D
65
L3
5
G
21
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
67.7
接続ねじ
【ΦS1】50.8、【呼び】CTC51
ΦC
64
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】42
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
121
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS50/NP50/NF50/NFX50
IP等級
IP67