曜日別特売
N24BM32 サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所 74755007

サンフレキN2型45コネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
54
注文コード
74755007
品番
N24BM32
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
H
40
L1
14
Φd
25.9
D
44
L3
4.5
G
18
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
48.3
接続ねじ
【ΦS1】31.9、【呼び】M32×1.5
ΦC
44.1
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】25
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
54
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色、ライトグレー
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS32/NP32/NF32/NRS32/NRF32/NFX32
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする