N29BG Z20 サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755260

N29BG Z20 サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755260
N29BG Z20 サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755260

サンフレキROBO90゜コネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】13
接続ねじ【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2
質量(g/個)95
内容量1個注文コード74755260品番N29BG Z20
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための本体が亜鉛合金ダイカスト製の90°形コネクタです。
袋ナットは、N2型と同じ樹脂製で色調は黒色です。
サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。

L1
10
F
44
Φd
13.8
D
29
E
19.5
L3
3.8
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
34.4
接続ねじ
【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2
表面処理
電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
ΦC
29
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】13
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
95
環境
RoHS10物質対応
主材質
亜鉛ダイカスト(ZDC2)
色調
黒色
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS20/NP20/NF20/NFX20
IP等級
IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする