曜日別特売
N29OPG1209 サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755865

N29OPG1209 サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755865
N29OPG1209 サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所 74755865

サンフレキROBO90゜コネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】7
接続ねじ【ΦS1】15.2、【呼び】Pg9
内容量1個注文コード74755865品番N29OPG1209
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。

L1
7.5
F
39
Φd
8.1
ΦD
23.4
E
26
L3
6
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
25.5
接続ねじ
【ΦS1】15.2、【呼び】Pg9
ΦC
20.6
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】7
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
16
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS12/NP12/NF12/NRS12/NRF12/NFX12
IP等級
IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする