三桂製作所
サンフレキROBO90゜コネクタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】14
【挿入可能】7
【挿入可能】10
【挿入可能】14
接続ねじ
【ΦS1】22.5、【呼び】Pg16
【ΦS1】15.2、【呼び】Pg9
【ΦS1】20.4、【呼び】Pg13.5
【ΦS1】22.5、【呼び】Pg16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74755899
品番
N29OPG2016
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。
サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
L1
9.5
F
45
Φd
15.1
ΦD
31.9
E
30
L3
7
温度範囲(℃)
-20~90
ΦA
34.4
接続ねじ
【ΦS1】22.5、【呼び】Pg16
ΦC
26.8
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入可能】14
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
28
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【サンフレキROBO】NS20/NP20/NF20/NRS20/NRF20/NFX20
IP等級
IP67