曜日別特売
N2HKD161118 サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756240

N2HKD161118 サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756240
N2HKD161118 サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所 74756240

サンフレキROBO用コンビカップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】8~11
接続対象
【MSコネクタ/シェルサイズ】18、【サンフレキROBO】NS16/NP16/NF16/NFX16
注文コード
74756240
品番
N2HKD161118
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。
サンフレキROBO#16~#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。
MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

L1
28.5
L2
58
L3
7.5
ΦA
29.9
接続ねじ
1-20UNEF-2B
温度範囲(℃)
-20~90
ΦC
29.7
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】8~11
締付トルク(N・m)
【N2HKD】2.0~4.0
難燃性
UL94V2
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66
色調
黒色
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
接続対象
【MSコネクタ/シェルサイズ】18、【サンフレキROBO】NS16/NP16/NF16/NFX16
IP等級
IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする