曜日別特売
N2HOM1611-MD25 サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所 74756565

N2HOM1611-MD25 サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所 74756565
N2HOM1611-MD25 サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所 74756565

サンフレキROBO用コネクタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】8~11
内容量1個注文コード74756565品番N2HOM1611-MD25
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

サンフレキROBOを第一電子工業(株)製コネクタに接続するためのコネクタです。
表中の※は第一電子工業(株)製コネクタCM10-SP/CMV1-SP(バックシェルを外して使用して下さい。)です。
補強カバー(CM10-SP-CV)に対応しています。
サンフレキROBO#16とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
第一電子工業(株)製コネクタ CM10-AP/CMV1-AP(アングル)を接続の場合バックシェルを外せば接続可能です。但し、ストレート接続となります。アングルでの接続の場合はお問い合せ下さい。

Φd
11.3
ΦA
29.9
適合ケーブル外径(Φmm)
【挿入】8~11
質量(g/個)
45
接続対象
【/コネクタ】※、【/サンフレキROBO】NS16/NP16/NF16/NFX16
L1
6.5
L2
63
温度範囲(℃)
-20~90
接続ねじ
【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1
寸法B(Φmm)
29.9
難燃性
UL94V2
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
主材質
PA66、亜鉛ダイカスト(ZDC2)
色調
黒色
特性
耐油、耐振動(緩み止め付)
IP等級
IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする