NB90RBG 16 サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所 74757597

NB90RBG 16 サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所 74757597
NB90RBG 16 サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所 74757597

サンフレキ90回転式コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】8
内容量1個注文コード74757597品番NB90RBG 16
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

サンフレキROBO TypeNSBS を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。
サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。( 逆U字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)

L110F39Φd13.5D28E31L33.8温度範囲(℃)-20~90ΦA32接続ねじ【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ΦC31.9適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】8質量(g/個)163寸法I(Φmm)9.2環境RoHS10物質対応主材質亜鉛ダイカスト(ZDC2)特性耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ接続対象【サンフレキROBO】NSBS16IP等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする