NB90RBG 50 サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所 74757606

NB90RBG 50 サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所 74757606
NB90RBG 50 サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所 74757606

サンフレキ90回転式コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】38
内容量1個注文コード74757606品番NB90RBG 50
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

サンフレキROBO TypeNSBS を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。
サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。( 逆U字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)

L116F69Φd38.4D61E54L35温度範囲(℃)-20~90ΦA73.2接続ねじ【ΦS1】47.8、【呼び】G1-1/2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ΦC63.8適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】38質量(g/個)728寸法I(Φmm)39.2環境RoHS10物質対応主材質亜鉛ダイカスト(ZDC2)特性耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ接続対象【サンフレキROBO】NSBS50IP等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする