曜日別特売
NS50 サンフレキROBO 三桂製作所 74758489

サンフレキROBONS50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(30m)
外径(mm)50
内径(mm)42.8
内容量1個(30m)注文コード74758489品番NS50
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

Type NS は圧縮強度に優れた標準タイプです。
用途としては一般的な配管に最適です。
File No.E167112(UL1696)
NS12 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。
NS16~63 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード2 ライトです。
ライトグレー色のマンセル値はN7 です。
サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要の場合は、回転式の附属品をご使用下さい。
サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので大きい引張荷重で可動の場合等は注意して下さい。
サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。
ポリアミド製なので、普通の条件下では、一般にアルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など耐薬品性に高い耐力を有しています。
直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。
ケーブル工事に、ご使用下さい。
附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。
自動車部品等に使用する小径サンフレキROBO は後頁をご参照下さい。

質量(kg)
【1m】0.21、【1巻】6.3
1巻長さ(m)
30
最小曲げ半径(mm)
【可動】260、【固定】130
ねじの呼び
【Gねじ】G1-1/2(G42)、【Mねじ】M50、【Pgねじ】Pg42
外径(mm)
50
温度範囲(℃)
【可動時】-5~65、【固定時】-40~115
難燃性
UL94V2
環境
ハロゲンフリー、RoHS10物質対応
色調
黒色
内径(mm)
42.8
特性
高耐油
IP等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする