曜日別特売
PKGL63 SUSプリカ用コンビカップ 三桂製作所 74758900

PKGL63 SUSプリカ用コンビカップ 三桂製作所 74758900
PKGL63 SUSプリカ用コンビカップ 三桂製作所 74758900

SUSプリカ用コンビカップPKGL63

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
720
注文コード
74758900
品番
PKGL63
参考基準価格(税別)¥7,340販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298
取付可能対象
【電線管/ステンレスプリカ】PS63、【電線管/厚鋼電線管】G54
L
47
L1
25
L2
20
ΦD
76.3
質量(g/個)
720

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする