曜日別特売
PKGL5054 SUSプリカ用コンビカップ 三桂製作所 74758909

PKGL5054 SUSプリカ用コンビカップ 三桂製作所 74758909
PKGL5054 SUSプリカ用コンビカップ 三桂製作所 74758909

SUSプリカ用コンビカップPKGL5054

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g/個)
240
注文コード
74758909
品番
PKGL5054
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
取付可能対象
【電線管/ステンレスプリカ】PS50、【電線管/厚鋼電線管】G54
L
48
L1
25
L2
20
ΦD
63.5
質量(g/個)
240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする