曜日別特売
PKYL50 SUSプリカ用コンビカップ 三桂製作所 74758979

PKYL50 SUSプリカ用コンビカップ 三桂製作所 74758979
PKYL50 SUSプリカ用コンビカップ 三桂製作所 74758979

SUSプリカ用コンビカップPKYL50

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
質量(g/個)280
内容量1個注文コード74758979品番PKYL50
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

サイズ15~24 はパイプを固定する小ねじが1本、30 以上は小ねじが2本となります。

取付可能対象
【電線管/サンパイプ】LT50、【電線管/ステンレスプリカ】PS50
L
51
L2
24
ΦD
60
質量(g/個)
280
L1
25
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
特性
非防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする